※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
ターピー グランドバリアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
09300685
品番
GBT-BK1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
用途
クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。
トラスコ品番
437-7075
厚さ(mm)
0.18
色
ブラック
長さ(m)
20
基材
ポリエチレン
幅(cm)
10
接着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
手で切れる/強粘着/屋外使用可
引張強度(N/5cm)
縦250、横460