HBS-7272 薄手ブルーシート 萩原工業 09300816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(m)7.11
ハトメ数32個
内容量1枚注文コード09300816品番HBS-7272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。

用途
屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして
トラスコ品番437-5550材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)約0.12ブルー長さ(m)7.11ハトメ数32個ハトメピッチ(cm)90幅(m)7.11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする