MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154

MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154
MG-CHARGE/DC PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコム 09301154

PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード09301154品番MG-CHARGE/DC
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。
USB:Type A <---> DCコネクタを装備
お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます
携帯に便利な巻取機構を採用しています
ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です
ボタン一つで収納可能です

用途
PSP充電時に重宝します。
巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。
ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする