曜日別特売
PDS 068 TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN 09301489

TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6.8注文コード09301489品番PDS 068
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃全長(mm)74直径(Φmm)6.8溝長(mm)37シャンク径(Φmm)7先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする