曜日別特売
32mm×200m ナイロンクロス ナロック(NAROC) 09306425

ナイロンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)32
内容量1巻注文コード09306425品番32mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など材質ナイロンマルチ質量(kg)123(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー長さ(m)200構造(打ち方)クロス(2本×4組)破断荷重(kN)min:196/spec:170太さ(mm)32特性非自転性構造、衝撃吸収性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする