ナロック(NAROC)
ファイナルCライン LCPサザンクロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
太さ(mm)
14
8
10
12
14
16
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09306486
品番
14mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を使用したロープです。
ワイヤロープよりもはるかに軽量であり、耐クリープ性や耐熱性に優れます。
用途
電設工事
材質
液晶ポリエステル
質量(kg)
34
色
ゴールド
長さ(m)
200
構造
サザンクロス(2本×6組)
破断荷重(kN)
(min.)109
太さ(mm)
14
特性
非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません