曜日別特売
16mm×200m ファイナルCライン イザナスサザンクロス ナロック(NAROC) 09306556

ファイナルCライン イザナスサザンクロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
太さ(mm)16
内容量1巻注文コード09306556品番16mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である超高分子量ポリエチレン糸「イザナス(R)」を使用したロープです。
高機能繊維の中でも唯一水に浮く素材なので、ワイヤロープよりも非常に軽量であり、作業者への負担も少ないです。

用途電設工事、林業材質超高分子量ポリエチレン質量(kg)26ホワイト長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)破断荷重(kN)(min.)118太さ(mm)16特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする