曜日別特売
S3LGR36 リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 09307369

S3LGR36 リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 09307369
S3LGR36 リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 09307369
S3LGR36 リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 09307369
S3LGR36 リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 09307369

リップ付ガイドレール(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)3640
呼称3号
内容量1本注文コード09307369品番S3LGR36
参考基準価格(税別)¥18,340販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール

用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。長さ(mm)3640材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする