曜日別特売
SN54LS245J Texas Instruments バストランシーバ LSシリーズ 8ビット, 非反転, 12mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin CDIP Texas Instruments 09308209

Texas Instruments バストランシーバ LSシリーズ 8ビット, 非反転, 12mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin CDIPSN54LS245J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09308209
品番
SN54LS245J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

Texas Instruments社の、74LSファミリ低電力ショットキーロジックICバストランスシーバ製品です。74LSファミリはバイポーラジャンクション技術とショットキーダイオードクランプを使用し、非常に低い消費電力でありながら、オリジナルの74TTLファミリと同様の動作速度を実現しています。

その他
伝播遅延テスト条件:45pF
タイプ
ロジック:バストランシーバ
入力/出力
レベル:TTL
電流(mA)
レベル出力:±12
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
動作温度(℃)
-55~+125
回路数
8
回路
論理:LS
パッケージ
CDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
4.5~5.5
1チップ当たりのエレメント数
1
最大伝播遅延時間@最大CL
12ns at 5V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする