SA-050-L キャスコーナーM級サイドコーナー MISUGI(ミスギ) 09308653

キャスコーナーM級サイドコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚適合高さ(mm)50mm段差用注文コード09308653品番SA-050-L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

サイド幅(mm)250質量(kg)2.5高さ(mm)45適合高さ(mm)50mm段差用付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)メタリックグレー奥行(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする