曜日別特売
30-8RU4-C 異径ユニオン 30シリーズ フロウエル 09310026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ユニオン 30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径T(Φinch)5/16B適合チューブ外径Tx(Φmm)4注文コード09310026品番30-8RU4-C
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂適合チューブ外径T(Φmm)8適合チューブ外径Tx(Φmm)4適合チューブ外径T(Φinch)5/16B適合チューブ外径Tx(Φinch)-材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100寸法A(mm)34寸法C(mm)18寸法Cx(mm)11寸法D(mm)12寸法Dx(mm)7寸法E(mm)3寸法F(mm)17寸法Fx(mm)10寸法W(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09309992
2024-08-30
用途: PTFE配管の接手

フィッテイング感は良好で、漏れもないのは良いのですが、耐圧にはやはり限界あります。

対象商品 : 09310062
2021-06-20
用途: 実験
スペクトリス株式会社製造業

水漏れも無く、普通に使えています。まあまあいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする