TW-130 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310271

TW-130 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310271
TW-130 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310271
TW-130 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310271
TW-130 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310271

セラミックつまみ

(3件のレビュー)
取扱い終了
見た目横幅A(mm)30
天使柄
内容量1個注文コード09310271品番TW-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小箱・家具用のツマミ
ツヤ・光沢があり高級感があります。

用途
ツマミ
材質セラミック天使柄サイズ(mm)30付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)見た目横幅A(mm)30高さB(mm)22横幅C(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09310445
2021-06-10
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

全室クローゼットの取っ手の交換に使用しました。
とてもしっくり合って、満足しています。
簡単に買えるのは助かります。

対象商品 : 09310436
2020-04-27
用途: 戸棚のツマミを交換した
製造業

セラミック製なので戸棚側の面の平面度が甘いのは仕方ない。
強くねじで締め付けると面に割れが入るかもと心配になる。
固い材質(金属やガラス)の戸棚ではなく、木製の戸棚に向くと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09310427
2014-11-01
用途: ラックのアクリル板扉に使用

商品は小ぶりだが、質感は良い。ただ、アクリル板扉に使用しているので、付属ビスは不適合で、別に用意しなくてはならない。ビスの長さを選択出来るか(他サイトでそういう商品が実際にある)、ビス無しの商品にして貰えたら有り難い。また、価格はもっと安く出来るのでは?他に、選択できる商品が無いので、今後も、リピートすると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする