曜日別特売
AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482

AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482
AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482
AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482
AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482
AN005 ボールツマミ WAKI(和気産業) 09313482

ボールツマミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード09313482品番AN005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

スケルトンタイプ
家具や小箱用

用途
ツマミ
種類つまみ材質ABS樹脂オレンジサイズ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする