WAKI(和気産業)
ボールツマミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グリーン
クリア
ブルー
イエロー
レッド
オレンジ
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09313491
品番
AN006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
スケルトンタイプ
家具や小箱用
用途
ツマミ
種類
つまみ
材質
ABS樹脂
色
グリーン
サイズ(mm)
15