WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153

WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153
WF-281 カベロックミニ WAKI(和気産業) 09315153

カベロックミニ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)付属品(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本注文コード09315153品番WF-281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。
位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。

用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2付属品(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315153
2021-08-04
用途: 下地のないボード壁面のビス取付
KEN工房

樹脂タイプのは何回かし使用しましたが、金属タイプは今回が初です
取付後にビスを打った時の食い付きがかなり良いです
金属なので耐久性ありと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする