A-48430 集じん機 紙パック マキタ 09315634

A-48430 集じん機 紙パック マキタ 09315634
A-48430 集じん機 紙パック マキタ 09315634

集じん機 紙パック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード09315634品番A-48430
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)

適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09315634
2022-08-03
用途: 新築/中古住宅美装工事
成城清巧堂サービス業

この紙パック一枚で新築初期美装で程度にもよりますが120㎡程度の住宅なら5~6棟は交換無しで使えます。

対象商品 : 09315634
2015-07-20
用途: ボード切断時にキリコが舞うので掃除機で吸っている

今まで、わざわざホームセンターまで買いに行っていたのがモノタロウで購入できるのがわかり大変便利になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする