H7CX-A114 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX omron(オムロン) 09317192

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09317192品番H7CX-A114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

明るく、見えやすいネガLCD表示
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造(NEMA4X:IP66相当)

桁数4電源(V)DC12(外部供給電源)設定段数1段出力方式接点出力電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ケース色ブラック端子構造ソケットタイプ(11ピン)タイプ標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする