EGRET
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09319935
品番
EM23-SJ
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに
用途
全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス
長さ(mm)
113
幅(mm)
63
色
パールホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
75
電源
充電式
定格電圧(V)
バッテリー:3.7
接続方式
無線
定格容量
バッテリー:500mAh
センサー
赤LED光学式
充電時間
フル充電120分
ボタン数
6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能
使用可能日数
連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
注意
※クリック感そのままの静音ボタン