FCP10188263 ラミネートパウチフィルム フジプラ 09320157

ラミネートパウチフィルム

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード09320157品番FCP10188263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大切な写真や書類などを、キズ・汚れ・水濡れからしっかりガードします。

サイズB5寸法(mm)188×263タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質PETフィルム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09320157FCP1018826370825405CP1018826YFCP10188263 ラミネートパウチフィルム フジプラ 70825405ラミネートパウチフィルムフジプラ1箱(100枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09320132
2016-05-19
用途: 展示物表示

同じ物を安く購入でき経費削減できました。パウチも
綺麗にでき問題ないです。

対象商品 : 09320141
2016-08-22
用途: 作業確認書類の作成

同じ商品なのに価格が安いからびっくりしました

対象商品 : 09320193
2016-06-13
用途: 紙カードのラミネート

ラミネート可能な紙カード用に使用しているが普通に使える。

対象商品 : 09320157
2015-12-07
用途: メニュー作成

問題ありません、以前使っていたのと同じですのでOKです。ただパウチ全般に言えることですが
A4サイズと言えもう少し大きめに作ってもらえると使う立場では思います。どういうことかと言うとやや厚めの用紙をラミネートするとあまりにパウチと用紙の大きさの差が少なくはがれてしまうことが多々あります。私は用紙をカットしてラミネートをするようにしていますがもう少しパウチの大きさを大きくしてもらえれば、A4の写真紙でもはがれることなくラミネートできると思います。要望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにフィードバックするようにいたします。

対象商品 : 09320175
2016-06-30
用途: 園庭の花壇の花々のネームプレート作りに…
教育・研究機関

サイズ違いのどの商品にも大満足

対象商品 : 09320166
2016-01-29
用途: カレンダーをパウチ

良い商品だと思います。

対象商品 : 09320193
2015-09-24
用途: 診察券や何度も使用するメモ等の保護

問題なし

対象商品 : 09320175
2015-04-30
用途: 仕事

ラミネートはB5A4ともフジプラ。若干1・2mm大きいから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする