「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。
防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。
【特長】
1 防錆性、安全性に優れています。
鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。
2 環境に配慮した塗料です。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。
また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。
3 乾燥性に優れています。
刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。
標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。
推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm
推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒
塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。