曜日別特売
- NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料 09321500

 

- NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料 09321500
- NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料 09321500

NT水性カチオンプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード09321500品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。

用途
【用途】
新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用
仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内クリヤー品種下塗り材荷姿15kg石油缶塗布面積(m2/缶)100~150希釈剤無希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー塗付量(kg/m2)0.1~0.15塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
注意
※NT水性カチオンプライマーと上塗りの塗料を混合しますと、ゲル化、ブツ発生などの原因となります。塗装の前後には塗装器具を水で充分に洗浄してください。
※下塗り施工後に降雨があった場合、もしくは下塗りから上塗りまでの塗装間隔が長く開いた場合は再度下塗りを塗装してください。
※被塗物に油分が付着している場合は脱脂を行ってください。
※塗料の希釈は規定量を守り、一定した希釈量、塗付量で施工してください。
※シーリング面への塗装は極力避けてください。塗膜の汚れや割れの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする