曜日別特売
TL-264-1 MSフローティングナット(SUS) 栃木屋 09322047

TL-264-1 MSフローティングナット(SUS) 栃木屋 09322047
TL-264-1 MSフローティングナット(SUS) 栃木屋 09322047
TL-264-1 MSフローティングナット(SUS) 栃木屋 09322047

MSフローティングナット(SUS)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ナット径M3
内容量1個注文コード09322047品番TL-264-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

省スペースを考慮した小型製品です。
ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。

用途車輌・航空機・計測器・OA機器等寸法A(mm)16寸法B(mm)10.8寸法C(mm)8寸法D(mm)6.5寸法F(mm)3.3寸法H(Φmm)4.2寸法J(mm)M3寸法K(Φmm)2.25ナット径M3材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨質量(g)0.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.63 ( 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09322065
2023-09-11
用途: 車輌製作

使用感、クオリティともに満足です。
多く使う場合の小売が逆に困ってます。
いちいち1つずつ開封する作業が面倒なので10個入り等で対応していただけないだろうか?
是非よろしくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする