曜日別特売
PTC1337WH 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322340

本体

PTC1337WH 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322340
PTC1337WH 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322340
PTC1337WH 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322340
PTC1337WH 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322340

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コード長さ(m)1
ホワイト
内容量1個注文コード09322340品番PTC1337WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。
AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。
Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)

仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする