PT160612WH TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo 09322358

本体

PT160612WH TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo 09322358
PT160612WH TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo 09322358
PT160612WH TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo 09322358
PT160612WH TAPKING AC12個口  ホワイト Fargo 09322358

TAPKING AC12個口 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09322358品番PT160612WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)

仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする