TL-GT-9 T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋 09322774

TL-GT-9 T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋 09322774
TL-GT-9 T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋 09322774

T型サインファスナー(ハトメGT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード09322774品番TL-GT-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

サインファスナー用のハトメです。

用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等寸法K(mm)14寸法L(mm)10寸法M(mm)10.2寸法N(mm)0.5材質アルミニウム仕様使用ヘッド/T9質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする