栃木屋
パネル止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
0.7
0.5
0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09323937
品番
TL-287-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
パネルの簡易ストッパーです。
材質
POM
色
黒色
質量(g)
0.7
種類
ゴム足
下穴径(Φmm)
3.5
皿径(Φmm)
6.2