栃木屋
2軸フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09324104
品番
TH-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
任意の角度で静止できるヒンジです。
2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc
(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc
(ディスク)SUS304/-
(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-
(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色
(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(六角ナット)S/Uc
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)
スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
用途
ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
質量(g)
289
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※規定トルク値内で使用して下さい。
トルク調整(ナットを緩める等)は行わないで下さい。
床面取付仕様です。吊り下げ壁面設置の場合は、お問い合わせ下さい。
可動ブラケットL・Rは一対で使用し、取付対象は一つのものとして下さい。
連続動作を行う所には使用しないで下さい。