TH-139-3R クリックヒンジ 栃木屋 09324332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリックヒンジ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)53.5注文コード09324332品番TH-139-3R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。
フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。

用途
医療機器・計測機器・OA機器等
材質/処理
(可動ブラケット)SUS301/-
(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-
(ワッシャー(A))POM/-
(クローム球)SUJ/-
(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
仕様
1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。
2.A・B点にてデテント効果が発生します。
寸法A(mm)53.5寸法B(mm)3.5寸法C(mm)10寸法D(mm)26.5寸法E(mm)13寸法F(mm)9寸法G(Φmm)4.2寸法H(mm)9.0寸法J(mm)8寸法K(mm)12.5寸法L(mm)27.0寸法M(mm)26.5質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~50動トルクN・m(kgf・cm)0.15±0.05(1.5±0.5)脱出トルクN・m(kgf・cm)0.39±0.15(4±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※シャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
トルクの調整は絶対に行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする