HORIBA
極細試験管用 pH複合電極
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09325481
品番
6069N-10C
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。
鉛フリー
計量法型式承認番号 S232
6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)
0-60
液絡部
セラミック
型式承認番号
S232
内部液
#310(AgCl/KCl)
pH範囲
0-14