曜日別特売
TH-124-3 重量用平型蝶番 栃木屋 09325592

TH-124-3 重量用平型蝶番 栃木屋 09325592
TH-124-3 重量用平型蝶番 栃木屋 09325592

重量用平型蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)84注文コード09325592品番TH-124-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。

用途配電盤・分電盤・各種試験装置等寸法A(mm)84寸法B(mm)75寸法C(mm)75寸法D(mm)17.5寸法E(mm)40寸法F(mm)12.5寸法G(mm)50寸法H(Φmm)12.5寸法J(Φmm)7寸法K(mm)16寸法L(mm)6寸法P(Φmm)8材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-質量(g)304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325583
2021-10-18
用途: 取扱い危険物保管の開閉扉へ使用
製造業

角パイプで扉を製作するため荷重がかかるためこの製品を購入。取り付け用穴加工されていて便利。取り外せないよう溶接もしたが、厚みがあり何の問題もなく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする