A-Gas Japan
紫外線強度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09325797
品番
TM-223
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型で軽量の紫外線強度計
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様
サンプリングタイム:3秒
測定範囲
290~390nm(UVA、UVB領域)
電源
単4電池×2(約50時間)
精度
本体:±5%+2dgt(20mW/cm
2
にて)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
1μW/cm
2
、0.01mW/cm
2
測定レンジ
4000μW/cm
2
、40mW/cm
2
(lx)
ディスプレイ
3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
80RH以下