A-Gas Japan
データロガーpH計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09325955
品番
PH-230SD
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様
サンプリングタイム:約1秒
測定範囲
0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源
単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)
精度
本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式
ガラス電極
表示分解能
0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能
データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト
インターフェース
RS-232C
校正
pH自動校正(pH7、pH4、pH10)
サンプリング
(時間)1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ
1283_CENTER-520
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
85 RH以下
注意
※ORP電極は付属しておりません。