曜日別特売
6SC メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク 09326951

※画像は商品例です。

6SC メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク 09326951
6SC メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク 09326951

メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1シート注文コード09326951品番6SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。
メタリックシールです。
黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。

仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール番号部屋番号(3文字):613~618寸法(高さH×幅W)(mm)20×47文字サイズ(mm)H16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする