曜日別特売
TH-63SUS スプリング蝶番 栃木屋 09327114

TH-63SUS スプリング蝶番 栃木屋 09327114
TH-63SUS スプリング蝶番 栃木屋 09327114
TH-63SUS スプリング蝶番 栃木屋 09327114

スプリング蝶番

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/処理SUS304/バレル研磨寸法A(mm)-注文コード09327114品番TH-63SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。

参考バネ荷重(N[gf])
a/4.91[500]
b/6.87[700]
c/9.81[1000]
用途OA機器・通信機器・計測機器等寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法D(mm)t1.5寸法E(mm)-寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-寸法d(mm)15材質/処理SUS304/バレル研磨型式穴付質量(g)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09327001
2020-12-15
用途: 郵便受け
農・林・水産業

ばねの強度が簡単に調整できる仕組みが付いていると、最高と感じました。

対象商品 : 09327062
2020-05-05
用途: 自作ポスト作成

ポストを作成したときに使用。スプリングの強さが書いてあり丁度よい強さを選ぶ事が出来ました。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 09327087
2020-07-07
用途: 押さえ部分の蝶番

蝶番のテンションも思っていた通りでバッチリでした。いつも助かります。

対象商品 : 09327062
2020-05-19
用途: 仕切り板の可動部
株式会社松永商会製造業

ステンレスであることが魅力。
強度もあり、スプリングのバネ荷重も申し分なし。

対象商品 : 09327087
2020-08-24
用途: 治具の押さえ部

2度目の購入になります。物もとってもしっかりしており満足です。
買いに走らなくとも、早ければ翌日には届いているので助かっています。

対象商品 : 09327017
2020-05-03
用途: 良い
製造業

ドアのポスト受けのバネ補強に使いました。とても良い商品です。

対象商品 : 09327114
2020-01-13
用途: 簡易扉

バネが強すぎないか心配でしたが、丁度いい感じでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09327062
2019-08-23
用途: 機械交換部品として
農・林・水産業

SUS製でこの価格なのが魅力。同じ寸法で、できればもう少しばね力の弱いものが欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする