THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214
THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214
THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214
THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214
THA-236-1-t1.6 回転ハンドル 栃木屋 09329214

回転ハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法A(mm)76
寸法F(mm)50.1
内容量1個注文コード09329214品番THA-236-1-t1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。
ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。

材質/処理
(ハウジング・ハンドル)ZDC/Cr(梨地)
(ワン形ワッシャー)SPCE/Zn
(スプリングピン)SUS/-
(座金組込みネジ)S/Zn
用途各種測定器・制御装置等寸法A(mm)76寸法B(mm)15寸法C(mm)17寸法D(mm)21寸法E(mm)31寸法F(mm)50.1寸法G(mm)60.1寸法H(mm)13寸法J(mm)R25寸法K(mm)27質量(g)40.5許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルは回転する為、寸法J以上のスペースを取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする