曜日別特売
THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293

 

THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293
THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293
THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293
THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293
THA-281-2 平面ラッチ(1P) 栃木屋 09329293

平面ラッチ(1P)

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個材質/処理(ケース・レバー・ローター)ZDC/Cr(梨地)(ベース・取付金具)SPCC/Zn(ラッチ)ZDC/Cr(なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Ni注文コード09329293品番THA-281-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

扉の開閉は、レバーを引くことによって開き、扉を押すだけで閉まるワンタッチ操作です。
また、ラッチが相手側に収まっていない時は、レバーが浮いた状態になるので扉のロック状態を目で確認できる安全重視の設計です。
取付けは本体を分解することなく取付けられ、ホコリ・ゴミ・水等が筐体内部に入りにくい構造になっています。

材質/処理
(ケース・レバー・ローター)ZDC/Cr(梨地)
(ベース・取付金具)SPCC/Zn
(ラッチ)ZDC/Cr
(なべ小ねじ)S/Zn
(キー)BSP/Ni
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等寸法A(mm)73寸法B(mm)92寸法C(mm)80寸法D(mm)63寸法E(mm)83仕様右型質量(g)452キー番号キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329293
2015-02-27
用途: 爪が折れたので交換。
恒栄通建株式会社建設業・工事業

たいへん満足です。

対象商品 : 09329336
2013-01-31
用途: 作業車の工具箱 取手交換

爪が折れたので新しくしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする