曜日別特売
THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381

THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381
THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381
THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381
THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381
THA-429-1K-2P 平面ラッチ(2P) 栃木屋 09329381

平面ラッチ(2P)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)678
内容量1個注文コード09329381品番THA-429-1K-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。
取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。

材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)
(ピン・スプリング)SUS304/-
(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn
(パッキン)エラストマー/グレー
(なべ小ねじ)S/Zn
(ロック)ZDC/Cr(梨地)
(キー)BSP/Ni
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)678キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09329381
2017-12-13
用途: 自動車

何度も購入していますが、全く問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする