曜日別特売
TM-257S-6 アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋 09331612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-257S-6 アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋 09331612
TM-257S-6 アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋 09331612

アジャスターフット TM-257S(ステンレス)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
ねじ径M16
寸法D(mm)28
ねじ長さ(mm)100
内容量1個注文コード09331612品番TM-257S-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。

用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他ねじ径M16ねじ長さ(mm)100垂直許容荷重kN(kgf)1.57[160]垂直許容荷重(N[kgf])1.57[160]ねじピッチ(mm)2.0質量(g)314寸法A(mm)M16×2.0寸法F(mm)24寸法D(mm)28寸法E(mm)18寸法B(mm)Φ75寸法C(mm)128寸法C1(mm)100材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする