PI5/8-8/8BL プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09331686

※写真は一例です

PI5/8-8/8BL プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09331686
PI5/8-8/8BL プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09331686
PI5/8-8/8BL プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ 09331686

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1式(20枚)
ライトブルー
幅(mm)800
長さ(mm)800
内容量1式(20枚)注文コード09331686品番PI5/8-8/8BL
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)800厚さ(mm)5ライトブルー厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする