曜日別特売
TM-74-4 スタンド 栃木屋 09331935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-74-4 スタンド 栃木屋 09331935
TM-74-4 スタンド 栃木屋 09331935

スタンド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード09331935品番TM-74-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ワンタッチで機器の操作面を見やすくする簡易型スタンドフットです。

用途各種測定機・携帯用アンプ等質量(g)24寸法A(mm)131寸法B(mm)150材質/処理SUS304/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする