曜日別特売
MT21E24UN チップ MT21 イスカル 09339985

チップ MT21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード09339985品番MT21E24UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
材質IC928山数24インチ寸法S(mm)4.7寸法W(mm)12.0寸法I(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする