2L NA かるくて割れにくいフォトフレーム CAINZ(カインズ) 09341955

かるくて割れにくいフォトフレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09341955品番2L NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて割れにくい

サイズ2Lナチュラル質量(g)240材質(表面)PET材質(フチ)EPS樹脂収納寸法(mm)127×178材質(裏板)中密度繊維板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341964
2016-03-30
用途: 写真入れ

値段の割に作りがよくできてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする