【ワケあり】 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 09342299

【ワケあり】 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 09342299
【ワケあり】 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 09342299
【ワケあり】 防災備蓄用座布団 アローエコ座布団 矢崎総業(アローエコ) 09342299

防災備蓄用座布団 アローエコ座布団

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1式(24枚)注文コード09342299品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)アウトレット
¥9,5986,098

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易座布団です。
官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。
クッション性があり、固い床での座り心地を改善します。
高い断熱効果により、底冷え対策になります。
使用後は可燃ごみとして処理することができます。

用途災害備蓄用座布団商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様使用時幅(mm):400使用厚さ(mm)15使用長さ(mm)500
注意
※製造上の都合により、製品サイズ及び重量は概算のものとなっております。
※大量御注文の場合、分納やチャーター便でのお届けとなる可能性がございます。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※災害時等の短期使用を想定した仕様の商品です。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする