柏田製作所
トーチカバーファスナー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
09342676
品番
TOC-F 75巾×4m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,515
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
8,650
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
国産なめし革使用
用途
溶接用トーチの保護
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
4
幅(mm)
(開いた際)75
材質
本体:国産牛床革、ファスナー:金属
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。