曜日別特売
S6DA15B1 インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6DA15B1 インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347466
S6DA15B1 インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347466
S6DA15B1 インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347466

インダクションモーターギヤヘッド 6W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個減速比15種類ボールベアリングタイプ注文コード09347466品番S6DA15B1
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.63
60Hz/0.51
減速比15軸端形状平行軸取付角寸法(mm)60質量(kg)0.24種類ボールベアリングタイプ適合インダクションモーター6W寸法L1(mm)30モータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09347843
2024-03-13
用途: モーター入替

パナソニックのモーターが壊れたので入替のためギアヘッドも同社の物を使用した。
サイズもほぼ同じなので、機械の改造なしに取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする