SPG
インダクションモーターギヤヘッド 6W
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
減速比
180
種類
ボールベアリングタイプ
注文コード
09347606
品番
S6DA180B1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
減速比・種類
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
許容トルク(N・m)
50Hz/2.94
60Hz/2.94
減速比
180
軸端形状
平行軸
取付角寸法(mm)
60
質量(kg)
0.33
種類
ボールベアリングタイプ
適合
インダクションモーター6W
寸法L1(mm)
40
モータータイプ
ギヤヘッド
回転方向
モーターと同一方向
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
8/10
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出