S6DA5M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6DA5M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347642
S6DA5M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347642
S6DA5M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347642

インダクションモーターギヤヘッド 6W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個減速比5種類メタルタイプ注文コード09347642品番S6DA5M
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.21
60Hz/0.17
減速比5軸端形状平行軸取付角寸法(mm)60質量(kg)0.24種類メタルタイプ適合インダクションモーター6W寸法L1(mm)30モータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09347843
2024-03-13
用途: モーター入替

パナソニックのモーターが壊れたので入替のためギアヘッドも同社の物を使用した。
サイズもほぼ同じなので、機械の改造なしに取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする