曜日別特売
S6DA20M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6DA20M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347721
S6DA20M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347721
S6DA20M インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG 09347721

インダクションモーターギヤヘッド 6W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個減速比20種類メタルタイプ注文コード09347721品番S6DA20M
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.76
60Hz/0.62
減速比20軸端形状平行軸取付角寸法(mm)60質量(kg)0.30種類メタルタイプ適合インダクションモーター6W寸法L1(mm)40モータータイプギヤヘッド回転方向モーターと反対方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])75/90モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09347843
2024-03-13
用途: モーター入替

パナソニックのモーターが壊れたので入替のためギアヘッドも同社の物を使用した。
サイズもほぼ同じなので、機械の改造なしに取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする