曜日別特売
S7KA10B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S7KA10B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348202
S7KA10B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348202
S7KA10B インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG 09348202

インダクションモーターギヤヘッド 15W

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比10
10
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
200
内容量1個注文コード09348202品番S7KA10B
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/1.06
60Hz/0.99
減速比10軸端形状平行軸取付角寸法(mm)70適合インダクションモーター15W質量(kg)0.38種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ寸法L1(mm)32モータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180モーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09348184
2014-12-09
用途: 変速

良好

対象商品 : 09348211
2013-10-24
用途: ウィンドウディスプレイの動き物
造形作家佐藤伊智郎

デパートウィンドウの動き物用に購入しました。
このサイトが一番安かったです。
問題なく動いており満足しています。

対象商品 : 09348193
2014-07-04
用途: 動力

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする