S9KC90BH インダクションモーターギヤヘッド 60W SPG 09349067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S9KC90BH インダクションモーターギヤヘッド 60W SPG 09349067
S9KC90BH インダクションモーターギヤヘッド 60W SPG 09349067

インダクションモーターギヤヘッド 60W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比90
90
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
100
120
150
180
200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])16/20
16/20
500/600
416/500
300/360
250/300
200/240
166/200
150/180
120/144
100/120
83/100
75/90
60/72
50/60
41/50
37/45
30/36
25/30
20/24
15/18
12/15
10/12
8/10
7.5/9
質量(kg)1.45
種類ボールベアリングタイプ
内容量1個注文コード09349067品番S9KC90BH
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/19.60
60Hz/19.60
減速比90軸端形状平行軸取付角寸法(mm)90質量(kg)1.45種類ボールベアリングタイプ適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッド回転方向モーターと反対方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])16/20モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする